Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio FX T2 è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che riduce la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per assicurare un'efficiente dissipazione del calore e un funzionamento ottimale dei LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e ai raggi UV.
Questo apparecchio, di colore antracite (RAL 7021), è progettato per il montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di inclinazione regolabile per adattarsi a diverse applicazioni. Alimentato in corrente alternata (AC) con una potenza di 67 W, integra una sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 9831 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva.
Il Mini Stelvio FX T2 è dotato di un sistema di controllo integrato che monitora i parametri operativi, inclusi temperatura, corrente e consumo energetico, e dispone di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV. La sua classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un range di temperatura operativa da -30 °C a +40 °C. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, ENEC e CE, con un’etichetta energetica di classe D, e offre una garanzia post-vendita di 5 anni.
Questa soluzione di illuminazione stradale combina design lineare, efficienza energetica e tecnologie avanzate per rispondere alle esigenze di illuminazione urbana moderna, garantendo affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T2 - stradale