Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33038000
Cod. Produttore
33038000
Cod. EAN
8012952123302

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3277 LED 33W CLD RAL7021
Il Mini Stelvio 3277 FX T2 è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che riduce la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando il corretto funzionamento dei LED. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato extra-chiaro garantiscono un’illuminazione efficiente e uniforme con un flusso luminoso di 5140 lumen e una potenza assorbita di 33 watt. Il dispositivo opera con tensione AC e corrente nominale di 700 mA, presenta un indice di resa cromatica superiore a 70 e una temperatura colore di 4000 K, ideale per l’illuminazione urbana. È dotato di valvola anticondensa, sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un range di temperatura da -30 a 40 gradi Celsius. Il design semplice e lineare in colore antracite (RAL 7021) è completato da un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, EN61547 e presenta marcature CE ed ENEC. La gestione della luce prevede funzioni integrate CLD PROG e possibilità di dimmerazione, con sistemi di controllo e diagnosi che monitorano i parametri di funzionamento e segnalano eventuali anomalie. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T2 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio 3277 LED 33W illuminazione stradale antracite IP66