Descrizione del prodotto
La Mini Stelvio FX T2 è una luminaria stradale di ultima generazione, progettata per rispondere alle esigenze di illuminazione urbana con un design semplice e lineare. Realizzata in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica che minimizza la resistenza al vento, è dotata di alette di raffreddamento integrate per garantire una dissipazione ottimale del calore e un funzionamento efficiente dei LED. Il diffusore in vetro extra chiaro temperato assicura resistenza agli urti termici e meccanici. La luminaria offre una potenza di 100W con una sorgente luminosa LED da 15210 lumen e un’efficienza luminosa di 152 lm/W, con temperatura di colore di 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotata di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e controllo automatico della temperatura per prevenire surriscaldamenti. La Mini Stelvio FX T2 è certificata IP66 e IK09, adatta a temperature ambientali da -30 a 40 °C, con fissaggio regolabile per pali da 46 a 76 mm di diametro. Il ciclo di verniciatura a polvere conferisce una finitura antracite resistente alla corrosione e ai raggi UV. È conforme alle normative CE ed ENEC e dispone di una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T2 - stradale