Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio FX T2 rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione stradale urbana, progettata per garantire prestazioni elevate e una lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico a basso profilo che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per un'efficace dissipazione del calore, assicurando il funzionamento ottimale dei LED. Dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento e diffusore in vetro extra-chiaro temperato resistente agli shock termici e agli urti, l'apparecchio offre un flusso luminoso di 12.168 lumen con una potenza assorbita di 75 W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e sicura grazie al basso flicker. È equipaggiato con valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, è adatto a temperature ambiente da -30 °C a 40 °C. L'attacco palo in alluminio pressofuso permette un orientamento da 0° a 15° per montaggi laterali e da 0° a 10° per montaggi a testa palo, compatibile con pali di diametro 63-60 mm. La verniciatura a polvere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Questo apparecchio integra funzioni di monitoraggio e controllo avanzate, garantendo efficienza energetica, sicurezza e facilità di installazione, rappresentando una scelta affidabile e moderna per l’illuminazione urbana. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T2 - stradale