Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33038500
Cod. Produttore
33038500
Cod. EAN
8012952129427

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3277 52W CLD RAL7021 530MA
Il Mini Stelvio FX T2 è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per offrire prestazioni elevate e adattabilità alle diverse esigenze di illuminazione urbana. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire il funzionamento ottimale e la lunga durata delle sorgenti LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alto rendimento assicura una luce uniforme e di qualità. Il sistema integra una valvola anticondensa e un controllo automatico della temperatura con ripristino, oltre a un dispositivo di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il prodotto è caratterizzato da un’elevata efficienza luminosa di 157 lm/W con una potenza assorbita di 50 W e un flusso luminoso di 7865 lm, con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 70. La tecnologia Low Flicker garantisce una luce uniforme per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un campo di temperatura operativa da -30 °C a +40 °C. Il design sobrio e lineare, verniciato in antracite (RAL 7021) con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, è orientabile per diverse applicazioni su pali con diametro da 46 a 76 mm. Il sistema di controllo integrato consente la gestione e la diagnosi remota, monitorando parametri quali ore di funzionamento, consumo energetico, temperatura e condizioni di funzionamento, con possibilità di dimmerazione e gestione tramite telecomando o Wi-Fi. Il Mini Stelvio FX T2 è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, e garantisce elevate prestazioni e affidabilità per l’illuminazione pubblica stradale. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T2 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio FX T2 50W LED illuminazione stradale antracite IP66