Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio FX T2 è un apparecchio per illuminazione stradale progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal design aerodinamico e basso profilo, è dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare il corretto funzionamento dei LED. La struttura è verniciata a polvere con finitura antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantiscono un'illuminazione uniforme e di qualità. Il sistema integra una valvola anticondensa e un controllo automatico della temperatura per prevenire anomalie e prolungare la vita utile dell’apparecchio. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, è adatto a condizioni ambientali estreme da -30 °C a +40 °C. La sorgente luminosa LED da 25 W emette un flusso luminoso di 4112 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo efficienza luminosa di 164 lm/W e ridotto flicker per una maggiore sicurezza visiva. È predisposto per l’installazione su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento dell’attacco palo. Dotato di funzioni integrate di controllo CLD PROG e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Il prodotto è garantito 5 anni e rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione urbana e stradale, con attenzione all’efficienza, alla durabilità e alla gestione intelligente della luce. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T2 - stradale