Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33037130
Cod. Produttore
33037130
Cod. EAN
8012952120837

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3276 LED 67W CLD RAL7021 MV
MINISTELVIO 3276 è un apparecchio di illuminazione LED da 67W con finitura RAL702, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. La tecnologia LED assicura un elevato risparmio energetico e una lunga durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili. Il design compatto e la colorazione RAL702 conferiscono un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione tecnica, combinando qualità, funzionalità e efficienza energetica. Descrizione del produttore: 3276 36X283LM CLD RAL7021 MVl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

36

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 67W RAL7021 per esterno stradale