Descrizione del prodotto
La Mini Stelvio 3276 è un apparecchio di illuminazione stradale LED asimmetrico da 67W, progettato per rispondere alle esigenze di illuminazione urbana con un design semplice e lineare. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti, mentre l’ottica è in PMMA ad alto rendimento e resistente ai raggi UV. Il sistema include una valvola anticondensa e un controllo automatico della temperatura per evitare surriscaldamenti. La Mini Stelvio offre un flusso luminoso di 8318 lumen con una temperatura colore di 4000K e un’efficienza luminosa di 124 lm/W, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotata di protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatta a condizioni ambientali da -30°C a +40°C. L’attacco palo in alluminio pressofuso è regolabile per diverse inclinazioni e compatibile con pali di diametro 60-63 mm. La verniciatura è a polvere poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, disponibile in colore antracite, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe B. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - asimmetrico