Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33037200
Cod. Produttore
33037200
Cod. EAN
8012952106619

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3276 LED 100W CLD RAL7021
Il Mini Stelvio 3276 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED con distribuzione asimmetrica, progettato per rispondere alle esigenze dell’illuminazione urbana moderna. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per garantire un’efficiente dissipazione del calore, assicurando così un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti, mentre l’ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il sistema include una valvola anticondensa e un controllo automatico della temperatura con riduzione della corrente in caso di surriscaldamento. L’apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e possiede un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK09, adatto a temperature ambientali da -30°C a +40°C. Il Mini Stelvio assorbe 100 W di potenza, emette un flusso luminoso di 12.477 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI ≥ 70, garantendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il design semplice e lineare in colore antracite è completato da un sistema di fissaggio regolabile per pali di diametro 60-63 mm. Questo modello è conforme alle normative EN60598-1 e marchiato CE, ENEC, con etichetta energetica di classe B e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 100W asimmetrico Mini Stelvio RAL7021