Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33037230
Cod. Produttore
33037230
Cod. EAN
8012952121407

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3276 LED 100W CLD RAL7021 MV
MINISTELVIO 3276 è un apparecchio LED da 100W progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con un design compatto e moderno, offre un'illuminazione chiara e potente ideale per ambienti industriali e commerciali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, mentre la finitura RAL70 conferisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. Questo prodotto è una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e qualità nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: MINISTELVIO 3276 LED 100W CLD RAL70l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

48

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Apparecchio LED 100W MINISTELVIO 3276 illuminazione stradale industriale