Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33048400
Cod. Produttore
33048400
Cod. EAN
8012952130041

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3276 50W CLD RAL7021 500MA
Il Mini Stelvio 3276 è una luminaria stradale asimmetrica progettata per rispondere alle esigenze di illuminazione urbana con un design semplice e lineare. Realizzata in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, garantisce un'ottima dissipazione del calore per un funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente a shock termici e impatti, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. La luminaria è dotata di valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Offre una potenza di 50 W con flusso luminoso di 6322 lumen a 4000 K, efficienza luminosa di 126 lm/W e CRI superiore a 70. È classificata IP66 e IK09, adatta a temperature da -30 a 40 °C, con possibilità di montaggio su pali da 60 a 63 mm di diametro. Il colore è antracite con verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La luminaria è conforme alle normative EN60598-1, con etichetta energetica B e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria stradale Mini Stelvio 50W asimmetrica antracite IP66