Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33048200
Cod. Produttore
33048200
Cod. EAN
8012952132038

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3276 48W CLD RAL7021 310MA
Il Mini Stelvio 3276 è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e mantenere le prestazioni dei LED. La finitura è in polvere di poliesteri antracite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 6582 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 137 lm/W, assicurando un’illuminazione asimmetrica uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è dotato di vetro temperato extra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Il fissaggio è versatile, con staffe in alluminio pressofuso regolabili per montaggio su pali di diametro 60-63 mm, con inclinazioni variabili per adattarsi a diverse installazioni. L’illuminazione è protetta da grado IP66 e ha una resistenza agli urti IK09, adatta a temperature ambientali da -30°C a 40°C. Il sistema è dotato di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e controllo automatico della temperatura per prevenire surriscaldamenti, garantendo così una lunga vita utile. L’apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un’etichetta energetica di classe B. Questa soluzione rappresenta una scelta affidabile e tecnologicamente avanzata per l’illuminazione urbana, stradale e ciclabile, combinando efficienza energetica, robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

48 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio 3276 LED 48W 6582lm IP66 Illuminazione Stradale