Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio 3276 è un apparecchio di illuminazione stradale asimmetrico di ultima generazione, progettato per rispondere alle esigenze di illuminazione urbana con un design semplice e lineare. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, dotata di alette di raffreddamento integrate per garantire la dissipazione del calore e un funzionamento ottimale dei LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a shock termici e impatti, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e ai raggi UV. L’apparecchio è verniciato con un ciclo a polvere poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV, con colore antracite.
La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 3255 lumen con una potenza assorbita di 25 watt e una temperatura colore di 4000 K, offrendo un’efficienza luminosa di 130 lm/W. Il prodotto è certificato con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a temperature ambientali da -30 °C a +40 °C. È dotato di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547, e un sistema di controllo della temperatura con reset automatico che assicura lunga durata e affidabilità.
Il Mini Stelvio è compatibile con pali di diametro 60-63 mm ed è disponibile con diverse opzioni di montaggio e accessori su richiesta, come alimentatori dimmerabili e dispositivi di controllo remoto. La sua progettazione rispetta le normative contro l’inquinamento luminoso e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con un’etichetta energetica di classe B. La garanzia post-vendita è di 5 anni.
Questa soluzione di illuminazione urbana combina efficienza energetica, robustezza e tecnologia avanzata per un’illuminazione affidabile e di qualità negli spazi pubblici. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - asimmetrico