Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33047200
Cod. Produttore
33047200
Cod. EAN
8012952130034

Informazioni di prodotto

  • Serie: Mini Stelvio
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 310 mA
  • Potenza assorbita: 48 W
  • Flusso luminoso: 6820 lm
  • Indice di resa cromatica: CRI >70
  • Grado di protezione: IP66, IK09
  • Temperatura colore: 4000 K
La Mini Stelvio 3275 è una luminaria stradale di ultima generazione progettata per offrire un'illuminazione urbana efficiente e adattabile a diverse esigenze. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica che riduce la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per garantire un ottimale smaltimento del calore, assicurando così una lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce robustezza contro shock termici e impatti. La luminaria è dotata di valvola anticondensa e di un sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico, oltre a dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Con un flusso luminoso di 6820 lumen e una potenza assorbita di 48 W, offre una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La Mini Stelvio ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, è verniciata in antracite con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. È adatta per pali con diametro da 46 a 76 mm e dispone di funzioni integrate per il controllo e la gestione della luce, con possibilità di monitoraggio remoto. La classe energetica è B e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

48 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria stradale LED 48W Mini Stelvio IP66 IK09 antracite