Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33047400
Cod. Produttore
33047400
Cod. EAN
8012952128215

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3275 50W CLD RAL7021 500MA
Il Mini Stelvio 3275 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per rispondere alle esigenze dell’illuminazione urbana con un design semplice e lineare. Realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un’efficiente dissipazione del calore e un’ottimale funzionamento delle sorgenti LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il corpo è verniciato con ciclo a polvere poliestere, resistente alla corrosione da salsedine e stabilizzato ai raggi UV, nel colore antracite RAL 7021. Il sistema include una valvola anticondensa, un controller automatico di temperatura con riarmo, e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. L’installazione prevede un attacco a rialzo regolabile su pali di diametro 63-60 mm con inclinazioni da 0° a 15°. Il prodotto ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, è certificato CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La sorgente LED eroga un flusso luminoso di 6551 lumen con temperatura colore 4000 K e un’efficienza luminosa di 131 lm/W, garantendo una lunga durata fino a 100000 ore con mantenimento del flusso L80 B10. Il Mini Stelvio è ideale per l’illuminazione stradale efficiente e duratura, con un consumo energetico di 50 W e alimentazione in corrente alternata (AC) da 220 a 240 V. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio 3275 LED 50W 6551lm Stradale RAL7021