Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33047500
Cod. Produttore
33047500
Cod. EAN
8012952126525

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3275 75W CLD RAL7021 500MA
La Mini Stelvio 3275 è una luminaria per illuminazione pubblica stradale di ultima generazione, progettata per rispondere alle esigenze di illuminazione urbana con un design semplice e funzionale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico a bassa esposizione al vento e dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire una dissipazione termica ottimale, assicurando così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. La fonte luminosa è a LED con un flusso luminoso di 9825 lumen, potenza assorbita di 75 W e temperatura colore di 4000 K, offrendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La luminaria è protetta con grado IP66 e IK09, resistente agli urti e agli agenti atmosferici, adatta a temperature ambientali da -30 °C a 40 °C. È dotata di valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. La finitura è in vernice poliestere color antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV. La Mini Stelvio è compatibile con montaggio su colonne di diametro 46-76 mm, orientabile e con possibilità di integrazione di sensori e sistemi di controllo remoto. Garantisce un’elevata efficienza luminosa di 131 lm/W e una durata del LED di 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. Conforme alle normative CE, ENEC e alle norme contro l’inquinamento luminoso, rappresenta una soluzione affidabile e performante per l’illuminazione stradale. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria LED Mini Stelvio 75W 9825lm IP66 Stradale RAL7021