Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33047300
Cod. Produttore
33047300
Cod. EAN
8012952127812

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3275 25W CLD RAL7021 500MA
La Mini Stelvio 3275 è una luminaria stradale di ultima generazione progettata per l'illuminazione urbana con sorgente LED da 25W e temperatura colore 4000K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con design aerodinamico a basso profilo per ridurre la resistenza al vento, verniciato in antracite (RAL 7021) con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. È dotata di ottica in PMMA ad alta efficienza, diffusore in vetro extra-chiaro temperato resistente a urti e shock termici, e sistema di dissipazione del calore ottimizzato per garantire lunga durata e prestazioni elevate. La luminaria è equipaggiata con valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Il flusso luminoso erogato è di 3373 lumen con un’efficienza luminosa di 135 lm/W e un indice CRI superiore a 70, mentre il grado di protezione è IP66 e la resistenza agli urti IK09. La Mini Stelvio è adatta per montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 15° per applicazioni oscillanti e da 0° a 10° per testa palo. È conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia post-vendita di 5 anni. Il prodotto è progettato per garantire un'illuminazione uniforme a basso flicker, migliorando la sicurezza visiva negli ambienti urbani. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio 3275 LED 25W 4000K IP66 stradale urbano