Descrizione del prodotto
Il corpo del proiettore stradale Mini Stelvio FX T5 è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore e il corretto funzionamento dei LED. La finitura è di colore antracite, ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere completamente automatizzato con pittura polyester resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. Il diffusore è costituito da vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre le ottiche sono in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV. Il sistema di fissaggio al palo, anch’esso in alluminio pressofuso, consente l’orientamento da 0° a 15° per montaggio laterale e da 0° a 10° per montaggio superiore, per pali con diametro da 60 a 63 mm. L’apparecchio è dotato di valvola anticondensa, protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, controller automatico di temperatura con riarmo automatico e funzioni integrate BASIC PROG. Il design lineare e semplice, con grado di protezione IP66 e classe di resistenza agli urti IK09, assicura lunga durata e conformità alle normative ENEC e contro l’inquinamento luminoso. La sorgente luminosa LED da 33W garantisce un flusso luminoso di 4510 lumen con temperatura colore di 4000K e un’efficienza luminosa di 137 lm/W, con basso flicker per una migliore sicurezza visiva e una durata di vita stimata di 100000 ore (L80 B10). L’alimentazione è in corrente alternata (AC) con tensione 220-240V e corrente nominale 700 mA.
Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e materiali del prodotto, sottolineando la qualità costruttiva, le prestazioni luminose e la durabilità, senza menzionare la linea o serie del prodotto, in linea con le istruzioni fornite. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T5 - diffondente