Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33046300
Cod. Produttore
33046300
Cod. EAN
8012952124187

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3269 LED 100W CLD RAL7021
La Mini Stelvio FX T5 è una luminaria stradale di ultima generazione, progettata per rispondere alle esigenze di illuminazione urbana con efficienza e durata. Realizzata in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che riduce la resistenza al vento, è dotata di alette di raffreddamento integrate per garantire un’ottimale dissipazione del calore e un funzionamento ideale dei LED. Il diffusore in vetro extra chiaro temperato assicura resistenza agli urti e agli shock termici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Questa luminaria a LED da 100W offre un flusso luminoso di 13.366 lumen con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo una luce uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il sistema integrato di controllo della temperatura e la valvola anticondensa assicurano una lunga durata del prodotto, supportata da una manutenzione del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La Mini Stelvio FX T5 è certificata IP66 e IK09, adatta a temperature ambientali da -30 °C a 40 °C, e conforme alle normative EN60598-1 con marcatura CE ed ENEC. Il fissaggio per colonne da 60 a 63 mm è orientabile per diverse applicazioni. Il ciclo di verniciatura in polvere garantisce una protezione duratura contro la corrosione e i raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Dotata di protezione contro sovratensioni e funzioni integrate di base, questa luminaria rappresenta una soluzione affidabile e performante per l’illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T5 - diffondente

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria stradale LED 100W Mini Stelvio FX T5 IP66 IK09 urbana