Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41484300
Cod. Produttore
41484300
Cod. EAN
8012952176902

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1999 LED 73W CLD GRAFITE
Il Mini Rodio 1999 LED da 73W è un proiettore a LED caratterizzato da alta efficienza luminosa e qualità della luce superiore. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce prestazioni ottimali e lunga durata grazie a un sistema di dissipazione del calore progettato appositamente per mantenere la temperatura ideale dei LED. La sua ottica simmetrica in alluminio anodizzato e lucidato assicura una distribuzione uniforme della luce con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K, ideale per illuminazione esterna di facciate architettoniche, aree sportive e residenziali. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre la verniciatura a polvere garantisce protezione contro la corrosione e i raggi UV. Il proiettore è classificato IP66 e IK08 per resistenza a polvere, acqua e urti. È adatto al montaggio a soffitto e dispone di protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. La manutenzione del flusso luminoso è garantita per 50.000 ore al 90% di efficienza. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e versatile. Il prodotto è certificato CE e ENEC, con classe di isolamento I e un fattore di potenza superiore a 0.9. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

11751 ... 11751 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 73W Mini Rodio 4000K IP66 esterno grafite