Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41484200
Cod. Produttore
41484200
Cod. EAN
8012952146073

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1999 LED 66W CLD GRAF
Il Mini Rodio 1999 è un proiettore a LED COB da 66W con distribuzione luminosa simmetrica, progettato per garantire versatilità, efficienza e un'elevata qualità della luce. Ideale per l'illuminazione di facciate architettoniche, aree sportive, strade e zone residenziali, questo apparecchio offre una soluzione affidabile per progetti di illuminazione esterna. Il corpo in alluminio pressofuso con alettature integrate assicura un efficace raffreddamento delle LED, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici. Il proiettore è dotato di una finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Con un flusso luminoso di 9631 lumen e un'efficienza luminosa di 146 lm/W, garantisce un'illuminazione uniforme con flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Classe di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili. La temperatura di colore è di 4000 K, con un indice di resa cromatica CRI 80 e una lunga durata di vita delle LED fino a 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. È fornito con staffa verniciata, guarnizione in silicone e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il proiettore è adatto al montaggio a soffitto ed è garantito 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

66 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9631 ... 9631 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 66W COB 4000K IP66 esterno facciate sportive