Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41484000
Cod. Produttore
41484000
Cod. EAN
8012952146042

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1999 LED 39W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Mini Rodio 1999 da 39W con finitura grafite è una soluzione versatile e performante per l'illuminazione esterna. Dotato di sorgente luminosa LED COB con un flusso luminoso di 6502 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80. La sua efficienza luminosa di 167 lm/W e la tecnologia Low Flicker assicurano una luce stabile e confortevole, ideale per migliorare la sicurezza visiva. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e diffusore in vetro temperato resistente a urti e shock termici, è progettato per durare nel tempo con un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata dei LED, garantendo un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore con il 90% di efficienza. Il prodotto è adatto al montaggio a soffitto, dotato di supporto zincato e verniciato, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Conforme alle normative EN60598-1 e dotato di protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, offre affidabilità e sicurezza in ambienti esterni. La finitura con verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione salina lo rende adatto anche per installazioni in prossimità del mare su richiesta. Garantito per 5 anni, rappresenta un'ottima scelta per illuminare facciate architettoniche, aree sportive, strade e zone residenziali con un'illuminazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

39 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

6502 ... 6502 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Mini Rodio 39W 6502lm 4000K esterno IP66