Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41484239
Cod. Produttore
41484239
Cod. EAN
8012952146738

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1999 66W CLD GRAF 3000K
Il proiettore Mini Rodio 1999 è un apparecchio LED COB simmetrico caratterizzato da versatilità, efficienza e qualità della luce. È ideale per l’illuminazione esterna, come la valorizzazione di facciate architettoniche, l’illuminazione di aree sportive, zone residenziali e l’integrazione nell’illuminazione stradale. Questo proiettore offre un flusso luminoso di 8660 lumen con una potenza di 66 watt e una temperatura colore di 3000 K, garantendo una luce uniforme con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. La sua efficienza luminosa è di 131 lm/W e presenta un indice di resa cromatica CRI 80 con consistenza cromatica SDCM4. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in alluminio anodizzato e lucidato. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo un’elevata durata fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. La finitura è in polvere di poliesteri, resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il colore standard è grafite. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto per installazioni a soffitto, con supporto galvanizzato e cablaggio CLD. È conforme alle normative CE ed ENEC con classe fotobiologica RG0 Ethr e dispone di una garanzia post-vendita di 5 anni. Non prevede alimentazione di emergenza ma può essere dotato su richiesta di sensori di protezione fino a 10 kV, LED ambra e cablaggi DALI per gestione centralizzata o tramite sensori esterni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

66 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

8660 ... 8660 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Mini Rodio 66W 3000K IP66 esterno grafite