Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41484139
Cod. Produttore
41484139
Cod. EAN
8012952146721

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1999 54W CLD GRAF 3000K
Il Mini Rodio 1999 è un proiettore LED COB simmetrico caratterizzato da versatilità, efficienza e un'alta qualità della luce. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, presenta un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La sorgente luminosa LED ha un indice di resa cromatica (CRI) di 80 e una temperatura colore di 3000 K, garantendo una luce calda e uniforme con un'efficacia luminosa di 144 lm/W. Il proiettore eroga un flusso luminoso di 7771 lumen con un consumo di 54 W. È progettato per un impiego esterno con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, funzionando in un range di temperatura da -20 °C a 40 °C. La struttura è verniciata con un ciclo a polvere di poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con colore grafite. Il sistema di dissipazione termica assicura elevate prestazioni e lunga durata del LED. Il prodotto è adatto per montaggio a soffitto, dispone di protezione contro sovratensioni conforme alla norma NF EN 61547 e ha una classe di isolamento I. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con il 90% di mantenimento (L90B10). La sicurezza fotobiologica è classificata RG0 Ethr, con certificazioni CE ed ENEC. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Queste caratteristiche rendono il Mini Rodio una soluzione affidabile e performante per l’illuminazione di facciate architettoniche, aree sportive, strade e zone residenziali. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

54 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

7771 ... 7771 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED COB 54W 7771lm IP66 esterno grafite 3000K