Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41484039
Cod. Produttore
41484039
Cod. EAN
8012952146714

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1999 39W CLD GRAF 3000K
Il proiettore Mini Rodio 1999 è un apparecchio LED COB simmetrico caratterizzato da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Con una potenza di 39W e una temperatura colore di 3000K, offre un flusso luminoso di 6177 lumen e un’efficienza luminosa di 158 lm/W, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica in alluminio stampato è anodizzata e brillantata. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere temperature ottimali di funzionamento, assicurando elevate prestazioni e lunga durata del LED, con un mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore. La verniciatura a polvere di colore grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finiture speciali per ambienti marini. L’apparecchio è adatto al montaggio a soffitto, ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. È completo di staffa zincata e verniciata, cavo per collegamento elettrico, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox. Il proiettore è conforme alle normative CE ed ENEC e ha una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

39 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

158 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

6177 ... 6177 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Mini Rodio 39W 3000K IP66 soffitto grafite