› Illuminazione

Proiettore LED 73W Mini Rodio esterno IP66 grafite

Cod. Rexel DS41485300
Cod. Produttore 41485300
Cod. EAN 8012952176926

Informazioni principali

  • Potenza: 73 W
  • Flusso luminoso: 10490 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 400x273x70 mm
  • Serie: Mini Rodio

Descrizione del prodotto

Il proiettore Mini Rodio 1998 LED da 73W rappresenta un apparecchio di illuminazione esterna caratterizzato da versatilità, efficienza e qualità della luce. Dotato di sorgente luminosa LED COB con distribuzione asimmetrica, garantisce un flusso luminoso di 10.490 lumen e un'efficienza luminosa di 144 lm/W, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Il design prevede un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, ottica in alluminio con trattamento PVD e diffusore in vetro temperato resistente a shock termici e meccanici. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è completo di staffa zincata e verniciata, cavo di collegamento elettrico e guarnizione in gomma siliconica, con protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. È progettato per il montaggio a soffitto e garantisce un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). Classe di isolamento I, fattore di potenza ≥0,9, senza controllo o regolazione integrata. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un’etichetta energetica di classe D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB asimmetrico

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

10490 ... 10490 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Proiettore LED 73W Mini Rodio esterno IP66 grafite
€ 113,60 x 1 pz.
(pz.)