Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41485100
Cod. Produttore
41485100
Cod. EAN
8012952146028

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1998 LED 54W CLD GRAFITE
Il Mini Rodio 1998 LED da 54W è un proiettore a LED ad alta efficienza progettato per l’illuminazione esterna con distribuzione luminosa asimmetrica. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un’ottima dissipazione termica per prestazioni elevate e lunga durata. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre la finitura in vernice poliestere garantisce protezione contro corrosione e raggi UV. Il proiettore offre un flusso luminoso di 7601 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficacia luminosa di 141 lm/W. È classificato IP66 per la protezione da polvere e acqua, e IK08 per la resistenza agli urti. Progettato per il montaggio a soffitto, è dotato di un supporto regolabile in acciaio zincato verniciato e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il prodotto garantisce un’illuminazione uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva ed è conforme alle norme CE ed ENEC, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La colorazione è grafite, ideale per integrazione in diversi contesti architettonici e urbani. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con il 90% della luminosità originale. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

54 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

7601 ... 7601 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 54W Mini Rodio asimmetrico esterno grafite