› Illuminazione

Proiettore LED 39W Mini Rodio asimmetrico esterno grafite

Cod. Rexel DS41485000
Cod. Produttore 41485000
Cod. EAN 8012952146059

Informazioni principali

  • Potenza: 39 W
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Flusso luminoso: 6060 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 400x273x70 mm
  • Serie: Mini Rodio

Descrizione del prodotto

Il Mini Rodio 1998 LED da 39W è un proiettore a LED COB con distribuzione asimmetrica, progettato per garantire versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Ideale per l’illuminazione esterna, valorizza facciate architettoniche, integra l’illuminazione stradale e illumina impianti sportivi e aree residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, ottica in alluminio con trattamento PVD satinato e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente agli urti e agli shock termici, assicura durata e prestazioni elevate. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il funzionamento dei LED per garantire un’efficienza luminosa di 155 lm/W e una lunga vita utile fino a 50.000 ore (L90B10). Il proiettore ha un indice di protezione IP66 e una resistenza meccanica IK08, con temperatura di esercizio da -20 a 40 °C. La finitura è in colore grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il Mini Rodio è dotato di staffa zincata e verniciata, cavo di alimentazione e protezione contro le sovratensioni secondo la normativa EN 61547. La sorgente luminosa LED ha un CRI 80 e temperatura colore 4000 K, con flusso luminoso di 6060 lumen. Il prodotto è certificato CE e ENEC, classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, e garantito 5 anni. Adatto al montaggio a soffitto, rappresenta una soluzione affidabile e performante per progetti di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB asimmetrico

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Potenza totale

39 W

Apparecchio cablato

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

uscita della luce

Diretto

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

400 mm

flusso luminoso

6060 ... 6060 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Proiettore LED 39W Mini Rodio asimmetrico esterno grafite
€ 95,20 x 1 pz.
(pz.)