Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41485239
Cod. Produttore
41485239
Cod. EAN
8012952146769

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1998 66W CLD GRAF 3000K
Il proiettore Mini Rodio 1998 è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e qualità della luce. Dotato di sorgente luminosa LED COB da 66W con temperatura colore di 3000K, offre un flusso luminoso di 8197 lumen con un'efficienza luminosa di 124 lm/W. La distribuzione luminosa è asimmetrica, ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare impianti sportivi e aree residenziali, garantendo una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80 e consistenza cromatica SDCM4. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in alluminio con trattamento PVD e finitura satinata. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione del calore assicura elevate prestazioni e lunga durata dei LED, con mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è dotato di staffa zincata e verniciata, cavo per collegamento elettrico, protezione contro fenomeni impulsivi e guarnizione in gomma siliconica. Ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, adatto per montaggio a soffitto. Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9 completano le caratteristiche tecniche. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

66 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

8197 ... 8197 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Mini Rodio 66W 3000K esterno IP66 IK08