Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41485039
Cod. Produttore
41485039
Cod. EAN
8012952146745

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1998 39W CLD GRAF 3000K
Il proiettore Mini Rodio 1998 - COB asimmetrico è una soluzione di illuminazione esterna che unisce versatilità, efficienza e qualità della luce. Progettato per valorizzare facciate architettoniche, integrare l’illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali, offre una distribuzione luminosa asimmetrica ideale per applicazioni diverse. Dotato di sorgente LED COB da 39W con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di 5755 lumen, garantisce un’elevata efficienza luminosa di 148 lm/W e una lunga durata operativa fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso al 90%. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, ottica in alluminio con trattamento PVD e diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione termica assicura un funzionamento ottimale dei LED. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Il proiettore ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, è adatto per il montaggio a soffitto e dispone di dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0.9, assenza di regolazione integrata. Il colore è grafite e il prodotto è completo di staffa zincata e cavo per il collegamento elettrico. Garanzia post-vendita di 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali più rilevanti del prodotto, enfatizzando efficienza, durata, qualità della luce e robustezza, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Mini Rodio - COB asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

39 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

5755 ... 5755 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Mini Rodio 39W 3000K asimmetrico esterno IP66