Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41494100
Cod. Produttore
41494100
Cod. EAN
8012952146110

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1991 LED 73W CLD GRAF
Il proiettore Mini Rodio 1991 LED da 73W è una soluzione versatile e performante per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un design compatto e robusto con corpo in alluminio pressofuso e alette di raffreddamento integrate. Dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, garantisce elevata resistenza agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, assicurando così un'elevata durata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. Il dispositivo offre un flusso luminoso di 11.213 lumen con un'efficienza luminosa di 154 lm/W e una temperatura di colore di 4000 K, assicurando una luce uniforme e di alta qualità con indice di resa cromatica CRI 80 e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto ad ambienti esterni con temperature da -20 °C a +40 °C, e dispone di protezione contro sovratensioni fino a 6-8 kV. Il colore grafite e la verniciatura a polvere con resistenza alla corrosione in nebbia salina lo rendono ideale anche per installazioni in ambienti marini, con possibilità di verniciatura speciale su richiesta. Completo di staffa zincata e verniciata, cavo di collegamento elettrico, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox, è idoneo per montaggio a soffitto. Conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica classe C, il Mini Rodio 1991 rappresenta un apparecchio affidabile e di alta qualità per progetti di illuminazione architettonica, stradale e sportiva. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - simmetrico diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

11213 ... 11213 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 73W Mini Rodio 1991 IP66 esterno grafite