Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41494000
Cod. Produttore
41494000
Cod. EAN
8012952146103

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1991 LED 54W CLD GRAF
Il proiettore Mini Rodio 1991 LED da 54W è una soluzione versatile ed efficiente per l’illuminazione esterna. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un’elevata dissipazione termica per prestazioni ottimali e lunga durata. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm resiste agli urti meccanici e termici, mentre l’ottica in PMMA assicura alta resistenza a temperature elevate e raggi UV. Dotato di LED con temperatura colore 4000K, CRI 80 e flusso luminoso di 9121 lumen, offre una luce uniforme a basso flicker per maggiore sicurezza visiva. Il corpo verniciato in grafite con ciclo a polvere protegge dalla corrosione e dai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto per installazione a soffitto, con protezione contro le sovratensioni fino a 8 kV e classe di isolamento I. Completo di staffa zincata e verniciata, cavo di alimentazione e guarnizione in silicone, è conforme alle norme CE ed ENEC con etichetta energetica C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e materiali di alta qualità, l’efficienza luminosa e la robustezza del prodotto, ideali per applicazioni di illuminazione esterna come facciate architettoniche, aree sportive e stradali. Descrizione del produttore: Mini Rodio - simmetrico diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

54 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

169 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9121 ... 9121 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 54W Mini Rodio IP66 esterno grafite