Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41490200
Cod. Produttore
41490200
Cod. EAN
8012952152814

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1990 LED 87W CLD GRAF
Il Mini Rodio 1990 è un proiettore LED ad alte prestazioni caratterizzato da un fascio luminoso simmetrico e ampio, ideale per l'illuminazione esterna di facciate architettoniche, aree residenziali, impianti sportivi e illuminazione stradale. Questo apparecchio si distingue per la sua versatilità, efficienza e qualità della luce, offrendo un flusso luminoso di 9512 lumen con una potenza assorbita di 87 watt e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un'illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, il Mini Rodio presenta un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente a urti e shock termici. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore grafite. Il prodotto è certificato con grado di protezione IP66 e IK08, adatto ad ambienti esterni con temperature da -20 a +40 °C. È fornito con staffa zincata e verniciata, guarnizione in silicone e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. La durata del LED è garantita fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. È possibile richiedere accessori e sensori per gestione centralizzata o controllo tramite presenza e luce. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - simmetrico fascio largo

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

87 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9512 ... 9512 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 87W Mini Rodio 1990 fascio largo esterno