Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41490100
Cod. Produttore
41490100
Cod. EAN
8012952146134

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1990 LED 73W CLD GRAF
Il proiettore Mini Rodio 1990 LED da 73W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e qualità della luce. Dotato di sorgente luminosa LED con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 9440 lumen, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta resa con un'efficienza luminosa di 129 lm/W. Il fascio luminoso è simmetrico e a fascio largo, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e illuminazione stradale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore grafite. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti (IK08), mentre il grado di protezione IP66 lo rende adatto all’uso esterno in condizioni ambientali difficili. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per garantire lunga durata e prestazioni elevate dei LED, con un mantenimento del flusso luminoso superiore a 100.000 ore (L90 B10). Il dispositivo è completo di staffa zincata e verniciata per il montaggio a soffitto, cavo per collegamento elettrico e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. Non è presente il sistema di alimentazione di emergenza, ma sono disponibili su richiesta sensori per la gestione centralizzata del punto luce o con sensori di presenza e luminosità esterni. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC con etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - simmetrico fascio largo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9440 ... 9440 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 73W 4000K fascio largo esterno grafite