Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41490139
Cod. Produttore
41490139
Cod. EAN
8012952170191

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1990 LED 73W CLD GRAF 3000K
Il proiettore Mini Rodio 1990 LED da 73W è una soluzione versatile e efficiente per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione con l'illuminazione stradale. Caratterizzato da un fascio luminoso simmetrico e ampio, garantisce una luce di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80 e una temperatura colore di 3000K, offrendo una luce calda e uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente a urti e shock termici, e verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, è progettato per durare nel tempo anche in ambienti esterni difficili. Il sistema di dissipazione del calore assicura prestazioni ottimali e lunga durata dei LED, con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 100.000 ore. Il prodotto è dotato di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, che lo rendono adatto per installazioni a soffitto in ambienti esterni con temperature da -20 °C a 40 °C. La finitura grafite e la staffa zincata e verniciata completano un design funzionale e robusto. Disponibile con opzioni di sensori e verniciatura speciale per ambienti marini. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - simmetrico fascio largo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

8779 ... 8779 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 73W Mini Rodio 3000K esterni IP66 IK08