Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41490000
Cod. Produttore
41490000
Cod. EAN
8012952146127

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1990 LED 54W CLD GRAF
Il Mini Rodio 1990 LED 54W è un proiettore versatile e ad alta efficienza, progettato per l'illuminazione esterna con distribuzione luminosa simmetrica a fascio ampio. Realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento integrate, garantisce un'eccellente dissipazione termica per un funzionamento ottimale e una lunga durata delle LED. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre la finitura in vernice poliestere offre protezione contro la corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV. Con un consumo di 54 W e un flusso luminoso di 7679 lumen a temperatura colore di 4000 K, assicura un'illuminazione uniforme e di alta qualità con indice di resa cromatica CRI 80. Il proiettore è classificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua e IK08 per la resistenza agli urti. È dotato di protezione contro le sovratensioni fino a 8 kV, con fattore di potenza superiore a 0,9. La temperatura di esercizio va da -20 °C a +40 °C. Disponibile nel colore grafite, è adatto per il montaggio a soffitto e comprende staffa regolabile in acciaio zincato verniciato. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Su richiesta sono disponibili accessori come sensori di presenza e gestione centralizzata della luce. Descrizione del produttore: Mini Rodio - simmetrico fascio largo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

54 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

7679 ... 7679 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 54W Mini Rodio 1990 fascio largo esterno grafite