Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41493100
Cod. Produttore
41493100
Cod. EAN
8012952146097

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1988 LED 73W CLD GRAF
Il Mini Rodio 1988 è un proiettore LED da 73W con fascio stretto simmetrico, progettato per offrire versatilità, efficienza e qualità luminosa eccellente. Ideale per l’illuminazione di facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e completamento dell’illuminazione stradale, garantisce un’illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni resiste a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esterni difficili, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. Il rivestimento in polvere poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è dotato di staffa regolabile in acciaio zincato e verniciato, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Funziona con tensione di rete 220-240 V AC, con fattore di potenza ≥0,9 e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80, erogando un flusso luminoso di 11.213 lumen e un’efficienza luminosa di 154 lm/W. Il sistema di dissipazione termica assicura un’elevata performance e lunga durata delle LED, con mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore (L90 B10). Il Mini Rodio è idoneo per il montaggio a soffitto e garantisce sicurezza fotobiologica di classe RG0 Ethr, con certificazioni CE e ENEC. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - simmetrico fascio stretto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

11213 ... 11213 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 73W fascio stretto Mini Rodio 1988 esterno IP66