Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41493000
Cod. Produttore
41493000
Cod. EAN
8012952146080

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1988 LED 54W CLD GRAF
Il proiettore Mini Rodio 1988 LED da 54W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Dotato di distribuzione luminosa simmetrica a fascio stretto, garantisce un flusso luminoso di 9242 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce uniforme e naturale con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La sua struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e un ciclo di verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato garantiscono robustezza e resistenza agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il funzionamento dei LED per una lunga durata, stimata in 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali esterne da -20 °C a 40 °C. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, mentre l’apparecchio è predisposto per il montaggio a soffitto con supporto galvanizzato e cablaggio CLD. Non è dotato di alimentazione di emergenza, ma può essere integrato con sensori e dispositivi di protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547. La sicurezza fotobiologica è classificata RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle norme CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, enfatizzando gli aspetti di efficienza energetica, qualità della luce, robustezza e affidabilità per applicazioni di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Mini Rodio - simmetrico fascio stretto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

54 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

171 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9242 ... 9242 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 54W Mini Rodio 1988 fascio stretto esterno grafite