Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41493039
Cod. Produttore
41493039
Cod. EAN
8012952170153

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1988 LED 54W CLD GRAF 3000K
Descrizione del produttore: Mini Rodio - simmetrico fascio stretto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

54 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

8595 ... 8595 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C