Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41491100
Cod. Produttore
41491100
Cod. EAN
8012952146011

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1987 LED 73W CLD GRAF
Il proiettore LED Mini Rodio 1987 è una soluzione versatile ed efficiente per l’illuminazione esterna, caratterizzata da un design compatto e robusto. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un’elevata resistenza meccanica (IK08) e protezione IP66 contro polvere e acqua. L’ottica asimmetrica in PMMA ad alto rendimento, abbinata a un diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, assicura una distribuzione luminosa precisa e uniforme con un flusso luminoso di 11.436 lumen e una potenza assorbita di 73 W. La temperatura colore di 4000 K e il basso flicker migliorano la qualità della luce, mentre il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata dei LED fino a 100.000 ore. La verniciatura a polvere color grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Completo di staffa zincata e cavo di collegamento, è adatto per il montaggio a soffitto e dispone di protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Questo apparecchio garantisce sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e conformità alle normative CE e ENEC, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Rodio - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

73 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

11436 ... 11436 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Mini Rodio 73W asimmetrico esterno IP66 grafite