Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41491000
Cod. Produttore
41491000
Cod. EAN
8012952146004

Informazioni di prodotto

MINIRODIO 1987 LED 54W CLD GRAF
Il Mini Rodio 1987 è un proiettore LED asimmetrico ad alte prestazioni, progettato per l'illuminazione esterna con un'attenzione particolare alla versatilità, efficienza e qualità della luce. Con una potenza di 54W e un flusso luminoso di 9302 lumen, garantisce un'illuminazione potente e uniforme con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. Il design comprende un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, un ottica in PMMA resistente a temperature elevate e raggi UV, e un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La finitura in vernice poliestere protegge dalla corrosione e dai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il sistema di dissipazione termica assicura il funzionamento ottimale dei LED per una lunga durata fino a 100.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto per installazioni a soffitto e ambienti esterni con temperature da -20 °C a 40 °C. La presenza di tecnologia Low Flicker riduce lo sfarfallio della luce, migliorando la sicurezza visiva. È dotato di protezione contro sovratensioni fino a 8 kV e soddisfa le normative CE ed ENEC con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Il supporto in acciaio zincato e verniciato garantisce stabilità e durata nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per l'illuminazione architettonica, stradale, sportiva e residenziale. Descrizione del produttore: Mini Rodio - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

273 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

400 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

54 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

172 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

9302 ... 9302 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 54W Mini Rodio 1987 esterno IP66 IK08

€ 155,93 x 1 pz.