Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53042500
Cod. Produttore
53042500
Cod. EAN
8012952082111

Informazioni di prodotto

  • Serie: Miniquadro FL
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 9 W
  • Flusso luminoso: 985 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK09
  • Dimensioni: 162x162x180 mm
Il Miniquadro 1823 LED 11W CLD INOX è un apparecchio di illuminazione a incasso progettato per valorizzare dettagli e creare effetti tridimensionali sia in ambienti classici che moderni. Realizzato con una robusta cornice in acciaio inox AISI 304 e una controcassa in nylon, garantisce elevate performance meccaniche con resistenza agli urti IK09 e capacità di sopportare carichi fino a 2000 kg, rendendolo carrabile e calpestabile. L’ottica è in alluminio prismatizzato ad alto rendimento, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 12 mm, resistente a shock termici, meccanici e carichi statici. L’apparecchio utilizza una sorgente luminosa LED da 9 W con temperatura colore di 4000 K, un flusso luminoso di 985 lumen e un’efficienza luminosa di 109 lm/W, garantendo un’illuminazione brillante e duratura con mantenimento del flusso fino a 80.000 ore. Il cablaggio è separato per ridurre l’impatto termico sui componenti e semplificare l’installazione. Il prodotto offre classe di isolamento II, grado di protezione IP67 e classe di sicurezza fotobiologica RG0, conforme alle norme CE e alle direttive EN60598-1 e EN60529. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Questo apparecchio rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per l’illuminazione a pavimento in contesti che richiedono resistenza e design elegante in inox. Descrizione del produttore: Miniquadro FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

162 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

160 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

160 mm

lunghezza

162 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

160 mm

resistenza agli urti

IK09

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

40 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

9 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-180 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Miniquadro LED 11W 4000K inox IP67 carrabile pavimento esterni