Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53042000
Cod. Produttore
53042000
Cod. EAN
8012952075526

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1822 Miniquadro
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 3 W
  • Flusso luminoso: 51 lm
  • Indice di resa cromatica: CRI 80
  • Grado di protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK09
  • Dimensioni (LxP xA): 162x162x180 mm
Il Miniquadro 1822 è un apparecchio di illuminazione a incasso caratterizzato da un design elegante e funzionale, adatto sia a contesti classici che moderni. Realizzato con un telaio in acciaio inox AISI 304 e corpo in nylon nero, è dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 12 mm, resistente agli urti termici, meccanici e a carichi statici fino a 2000 kg, rendendolo pedonabile e carrabile. Il sistema di alimentazione separato dalla parte ottica riduce l'impatto termico sui componenti, garantendo una maggiore durata e semplicità di installazione. Il Miniquadro utilizza una sorgente luminosa LED da 3W con temperatura di colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80, offrendo un flusso luminoso di 51 lumen con un'efficienza di 17 lm/W. Il grado di protezione IP67 e la classe di isolamento II assicurano una protezione ottimale contro polvere e acqua, mentre la classificazione IK09 garantisce un’alta resistenza agli urti. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e dispone di una garanzia di 3 anni. La sua sicurezza fotobiologica è RG0, ideale per un’illuminazione di qualità e durevole nel tempo. Descrizione del produttore: Miniquadro

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

162 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

160 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

160 mm

lunghezza

162 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

160 mm

resistenza agli urti

IK09

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

30 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

3 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-180 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

MINIQUADRO 1822 LED 3W 4000K IP67 INOX ESTERNI