Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53041000
Cod. Produttore
53041000
Cod. EAN
8012952075519

Informazioni di prodotto

MINIQUADRO 1821 CDM-TM 20 CELL INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il MINIQUADRO 1821 CDM-TM 20 CELL INOX è un quadro elettrico compatto e resistente, progettato per l’installazione di dispositivi di comando e protezione. Realizzato in acciaio inox, garantisce elevata durabilità e protezione contro la corrosione, ideale per ambienti industriali o in cui è richiesta una maggiore robustezza. La struttura modulare consente un’organizzazione efficiente dei componenti elettrici, facilitando la manutenzione e l’installazione. Questo quadro è una soluzione affidabile per la gestione sicura degli impianti elettrici, combinando funzionalità e materiali di alta qualità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

PGJ5

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67