Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33109100
Cod. Produttore
33109100
Cod. EAN
8012952166361

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3487 LED 67W CLD ANTRACITE
Mini Giovi 3487 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, specificamente progettato per attraversamenti pedonali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che riduce al minimo la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato extra-chiaro assicurano una luce uniforme e resistente a urti e shock termici. La potenza assorbita è di 67 W con un flusso luminoso di 10.673 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offrendo un'illuminazione asimmetrica ideale per la sicurezza visiva, supportata da un basso flicker. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivi di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. Il montaggio è possibile su pali con diametro da 46 a 76 mm, con inclinazione regolabile. La finitura è verniciata a polvere in colore antracite, resistente alla corrosione e ai raggi UV. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto ad ambienti esterni con temperature da -30 °C a +50 °C. È certificato secondo le normative ENEC+, CE, ENEC e ZHAGA D4i, con etichetta energetica di classe C e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi destro (DX)-attraversamenti pedonali

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

67 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi 3487 LED 67W illuminazione stradale attraversamenti pedonali antracite