Descrizione del prodotto
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per integrare le nuove sorgenti luminose e i più avanzati sistemi di gestione e controllo della luce. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce una bassa resistenza al vento, grazie anche alle alette di raffreddamento integrate, che permettono una dissipazione ottimale del calore assicurando prestazioni elevate e lunga durata dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, unita al diffusore in vetro extra-chiaro temperato, garantisce una distribuzione asimmetrica della luce uniforme e sicura, con un indice di resa cromatica di 70 e temperatura colore di 4000 K. Il dispositivo assorbe 50 W di potenza, con un'efficienza luminosa di 171 lm/W e un flusso luminoso di 8543 lumen. È dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e di un sistema anti-condensa, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Il colore antracite e la verniciatura a polvere garantiscono resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è adatto per pali con diametro da 46 a 76 mm e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi destro (DX)-attraversamenti pedonali