Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33109000
Cod. Produttore
33109000
Cod. EAN
8012952166347

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3487 LED 33W CLD ANTRACITE
Mini Giovi 3487 è una lampada stradale a LED di ultima generazione progettata specificamente per attraversamenti pedonali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura in polvere polyester di colore antracite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con alette di raffreddamento integrate per un'efficiente dissipazione del calore che garantisce prestazioni elevate e lunga durata delle sorgenti luminose LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. La lampada offre una luce asimmetrica con flusso luminoso di 5337 lumen, temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 162 lm/W, con un basso flicker per una migliore sicurezza visiva. È dotata di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e un grado di protezione IP66 e IK09 che la rendono adatta a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -30 a +50 °C. Il fissaggio al palo è regolabile per diametri da 46 a 76 mm con possibilità di inclinazione. La lampada funziona con tensione di alimentazione AC da 220 a 240 V e garantisce un fattore di potenza superiore a 0.9. Il design compatto e aerodinamico riduce la resistenza al vento, rendendola ideale per installazioni urbane e stradali. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi destro (DX)-attraversamenti pedonali

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 33W Mini Giovi 3487 antracite per attraversamenti pedonali