Descrizione del prodotto
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per garantire efficienza e sicurezza. Il corpo in alluminio pressofuso, dal profilo basso che minimizza la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando un funzionamento ideale dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato ultra chiaro garantiscono una distribuzione asimmetrica della luce, con un flusso luminoso di 2847 lumen e una potenza assorbita di 16 W. Il dispositivo offre un'efficienza luminosa di 178 lm/W e un CRI pari a 70, con una temperatura di colore di 4000 K. È progettato per resistere a urti meccanici (IK09) e condizioni ambientali estreme, con grado di protezione IP66 e funzionamento garantito tra -30 °C e +50 °C. Include funzioni integrate di controllo CLD PROG, protezione contro le sovratensioni e dispositivi anticondensa, con installazione rapida tramite connettore stagno. La verniciatura a polvere in colore antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è certificato secondo le normative EN60598-1, EN61547, con marcature ENEC+, CE e ZHAGA D4i, ed è garantito 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi destro (DX)-attraversamenti pedonali