Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33109200
Cod. Produttore
33109200
Cod. EAN
8012952166385

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3487 LED 100W CLD ANTRACITE
Mini Giovi 3487 è un apparecchio per l'illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato specificamente per attraversamenti pedonali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, garantendo un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. L'ottica asimmetrica con sorgente luminosa LED da 100 W assicura un flusso luminoso di 16.010 lumen con temperatura colore di 4000 K e un elevato rendimento di 160 lm/W. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato resistente agli shock termici e meccanici. Il dispositivo è dotato di un attacco palo in alluminio regolabile per diametri da 46 a 76 mm e verniciatura a polvere antracite resistente alla corrosione e ai raggi UV. L'apparecchio è certificato IP66 e IK09, garantendo protezione contro polvere, acqua e urti meccanici. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0.9. Mini Giovi assicura luce uniforme con flicker molto contenuto, migliorando la sicurezza visiva. L'apparecchio è conforme alle normative EN60598-1, con marcature ENEC+, CE e ZHAGA D4i, e garantisce una lunga durata di vita dei LED fino a 100.000 ore (L90, B10). La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive dell'apparecchio, evidenziando materiali, prestazioni luminose, efficienza e affidabilità, senza superare i 1000 caratteri e senza inserire inviti all'azione. Descrizione del produttore: Mini Giovi destro (DX)-attraversamenti pedonali

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi 3487 LED 100W 4000K Antracite Stradale Pedonale