Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33108100
Cod. Produttore
33108100
Cod. EAN
8012952166354

Informazioni di prodotto

MINIGIOVI 3486 LED 67W CLD ANTRACITE
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di lampade stradali a LED progettate per adattarsi alle nuove sorgenti luminose e ai sistemi avanzati di controllo e gestione dell'illuminazione. Il corpo in alluminio pressofuso, di colore antracite, presenta un profilo compatto che riduce l'esposizione al vento e integra alette di raffreddamento per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire un funzionamento efficiente e duraturo dei LED. L'ottica asimmetrica con diffusore in vetro temprato ultra chiaro assicura una distribuzione luminosa uniforme e sicura, con un flusso luminoso di 10.673 lumen e una potenza assorbita di 67 watt. Il sistema è dotato di connettore impermeabile per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni conforme alle normative. La temperatura di colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 70, mentre la classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 garantiscono affidabilità in ambienti esterni anche con condizioni climatiche estreme. Il prodotto è adatto per pali con diametro da 46 a 76 mm e offre un'efficienza luminosa di 159 lm/W, con una lunga durata delle sorgenti LED fino a 100.000 ore. La finitura in vernice poliestere stabilizzata ai raggi UV assicura resistenza alla corrosione anche in ambienti marini, con possibilità di verniciatura speciale su richiesta. Il Mini Giovi è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi sinistro (SX)-attraversamenti pedonali

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

67 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 67W Mini Giovi antracite per esterni